Asus Vivobook 14X OLED (M1403) M1403QA AMD Ryzen 7-5800H Transparent Silver 1pc

#Nomor SKU S039458087
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M1403QA
Unit 1pc
Color Transparent Silver
Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Mobile Processor (6-core/12-thread, 19MB cache, up to 4.2 GHz max boost)
Graphics AMD Radeon™ Vega 7 Graphics
Display 14.0-inch OLED 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio glossy panel
Memory DDR4 16GB
Storage 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Expansion Slots (includes used) 1x DDR4 SO-DIMM slot
I/O Ports 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in
Keyboard & Touchpad Backlit Chiclet Keyboard, Touchpad
Camera 720p HD camera, With privacy shutter
Audio SonicMaster, Built-in speaker, Built-in array microphone, with Cortana voice-recognition support
Network and Communication Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card
Battery 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Power Supply ø4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal
Dimensions (W x D x H) 31.71 x 22.20 x 1.99 ~ 1.99 cm (12.48" x 8.74" x 0.78" ~ 0.78")
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2023
Terakhir Diperbaharui 03 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jadikan dunia Anda lebih bercahaya dengan ASUS Vivobook 14X OLED, laptop penuh fitur dengan layar OLED HDR yang brilian dengan gamut DCI-P3 tingkat bioskop. Vivobook 14X OLED membuatnya mudah untuk menyelesaikan sesuatu, di mana saja: segala sesuatu tentangnya telah ditingkatkan, dari prosesor mobile AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processor yang kuat hingga engsel lay-flat 180°, warna modern, dan desain geometris yang ramping. Buat awal baru yang cerah hari ini dengan Vivobook 14X OLED!
Fitur
- System diagnosis
- Battery health charging
- Fan Profile
- Splendid
- Function key lock
- WiFi SmartConnect
- Link to MyASUS
- TaskFirst
- Live update
- ASUS OLED Care
- AI Noise Canceling

Built-in Apps :
MyASUS

ASUS Exclusive technology :
ASUS Antimicrobial Guard

Microsoft Office :
Office Home and Student 2021 included

Military Grade :
US MIL-STD 810H military-grade standard

Ecolabels & Compliances :
- Energy star 8.0
- RoHS
- REACH

Security :
- Trusted Platform Module (Firmware TPM)
- McAfee® LiveSafe™
- Fingerprint sensor integrated with Touchpad

Included in the Box (Backpack)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan