Spesifikasi
| Processor | AMD Ryzen™ 5 5600H Mobile Processor (6-core/12-thread, 19MB cache, up to 4.2 GHz max boost) |
|---|---|
| Graphics | AMD Radeon™ Vega 7 Graphics |
| Display | 14.0-inch OLED 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio glossy panel |
| Memory | DDR4 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Audio | SonicMaster, Built-in speaker, Built-in array microphone, with Cortana voice-recognition support |
| Battery | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Camera | 720p HD camera, With privacy shutter |
| Dimensions (W x D x H) | 31.71 x 22.20 x 1.99 ~ 1.99 cm (12.48\" x 8.74\" x 0.78\" ~ 0.78\") |
| Expansion Slots (includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| I/O Ports | 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in |
| Keyboard & Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard, Touchpad |
| Network and Communication | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Power Supply | ø4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jadikan dunia Anda lebih bercahaya dengan ASUS Vivobook 14X OLED, laptop penuh fitur dengan layar OLED HDR yang brilian dengan gamut DCI-P3 tingkat bioskop. Vivobook 14X OLED membuatnya mudah untuk menyelesaikan sesuatu, di mana saja: segala sesuatu tentangnya telah ditingkatkan, dari prosesor mobile AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processor yang kuat hingga engsel lay-flat 180°, warna modern, dan desain geometris yang ramping. Buat awal baru yang cerah hari ini dengan Vivobook 14X OLED!
Fitur
- System diagnosis- Battery health charging
- Fan Profile
- Splendid
- Function key lock
- WiFi SmartConnect
- Link to MyASUS
- TaskFirst
- Live update
- ASUS OLED Care
- AI Noise Canceling
Built-in Apps :
MyASUS
ASUS Exclusive technology :
ASUS Antimicrobial Guard
Microsoft Office :
Office Home and Student 2021 included
Military Grade :
US MIL-STD 810H military-grade standard
Ecolabels & Compliances :
- Energy star 8.0
- RoHS
- REACH
Security :
- Trusted Platform Module (Firmware TPM)
- McAfee® LiveSafe™
- Fingerprint sensor integrated with Touchpad
Included in the Box (Backpack)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qhP109128953-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
