DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton) D25133KA-B1 3 Mode SDS With Drill Bit 26mm 1set

#Nomor SKU S039457851
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D25133KA-B1
Unit 1set
Size (mm) 26
Type Bor Beton
Electrical Input Power (W) 800
No Load Speed (rpm) 0-1500
Stroke Speed (bpm) 0-5500
Hitting Power (J) 2.9
Bit Holder SDS Plus
Drilling Diameter on (mm) Wood 30, Steel 13, Walls/Concrete 26
Vibration Control No
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2023
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt D25133KA Mesin Bor Rotary Hammer with drill bit dengan fitur Demolition memiliki tingkat pengeboran di kelas hammer 2 Kg untuk pekerjaan ringan . Dengan daya pukul 2,6 joule dapat menghancurkan beton dan batu dengan mudah, pengeboran berdiameter 4 - 26mm. Kokoh dan ringan membuat mesin ini sangat nyaman digunakan.

Kelengkapan Aksesories : 1x Kotak Alat dan Drill bit
Fitur
- Kopling mekanis menghilangkan reaksi torsi mendadak jika terjadi mesin macet
- Aplikasi kayu, baja, beton dan screwdriving
- Variable Speed untuk menyesuaikan kecepatan putaran yang dibutuhkan
- Desain ergonomis memungkinkan penanganan yang mudah dan nyaman dalam aplikasi apapun
- Pegangan dilapisi karet ergonomis untuk kenyamanan yang lebih baik

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan