DEWALT Pemotong Kayu DCS331N-KR Bare 18V 1unit

#Nomor SKU S039457806
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCS331N-KR
Unit 1unit
Voltage (V) 18
Type Jigsaw Baterai
Maximum Voltage (V) 18/20
No Load Speed (rpm) 0-3000
Stroke length (mm) 26
Bevel Capacity (°) ±45
Eye Type T-Shank
Maximum Cutting Capacity On Wood (mm) 135
Max Cutting Capacity on Aluminium (mm) 25
Max Cutting Capacity on Iron (mm) 10
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2023
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCS331N Cordless Jigsaw / Pemotong Kayu Baterai 18V (Unit Only) Kuat & Sangat efisien motor berpendingin kipas Dewalt PM47 dengan sikat yang dapat diganti. Pemicu kecepatan variabel yang cerdas & sakelar pengunci untuk pemotongan yang dikontrol dengan cepat dan peningkatan keselamatan kerja. Sepatu yang dapat disesuaikan tanpa alat dengan bevel penutup anti gores 45 di kedua arah. Sistem penggantian bilah tanpa kunci yang cepat dan mudah dipatenkan, menerima bilah T-shank (Catatan Pisau tidak disertakan dan dijual terpisah)

Kelengkapan Aksesories : Unit Only (Belum termasuk Baterai Charger)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan