DEWALT Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut) DCF921N-B1 Max 1/2inch Hog Ring 20V 1unit

#Nomor SKU S039457769
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCF921N-B1
Unit 1unit
Voltage (V) 20
Type Kunci Impact Baterai
Battery Voltage (V) 18/20
No Load Speed (rpm) 0-2500
Stroke Speed (lpm) 0-3600
Torque Capacity (N m) 406/610
Anvil Type Hog Ring
Anvil Size (inch) 1/2
Battery Type XR Li-Ion
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2023
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCF921N-B1 Brushless Impact Wrench 18/20 Volt SQ 1/2" merupakan Kunci impact baterai yang sudah menggunakan baterai dengan voltase 18/20 volt berjenis Lithium Ion . Memiliki desain yang ringan dan 285 lebih ringkas untuk kenyamanan yang lebih baik saat bekerja di ruang sempit.

Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum termasuk Baterai Charger)
Fitur
- Range pengencang yang dapat disesuaikan hingga 300 ft-lbs dari torsi pengencangan maksimal dan 450 ft-lbs dari torsi breakaway maksimal
- Pengendalian pengguna yang ditingkatkan dalam berbagai aplikasi dengan 4 pengaturan kecepatan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan