Barton Hydraulic Steel Wire Cutter XLG-800-40C ACSR 800mm² 1set

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XLG-800-40C
Unit 1set
Stell Wire (mm²) 150
ACSR (mm²) 800
Cutting Range Al/Cu (mm) 40
Output (t) 12
Pump System Min. 700cc 700bar Hydraulic Pump
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan