Future Star Concrete Vibrators ZB-3.5 1unit

#Nomor SKU S039449993
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZB-3.5
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Electric Motor (kW) 0.75
No Load Excitation (kg) 350
Frequency (Hz) 50
No Load Amplitude (mm) 1.2
Rated Current (A) 1.9
Power Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2023
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan