LOCTITE Superior Metal Epoxy Rosin 2 Component EA 3478 500g 1set
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EA 3478 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Size (g) | 500 (439g+61g) |
| Chemical Type | Epoxy |
| Color | Part A : Metallic gray; Part B : White; Mixed : Gray |
| Appearance | Similar to paste |
| Components | Two part - Resin & Hardener |
| Mix Ratio | by volume - Resin : Hardener = 4 : 1; by weight - Resin : Hardener = 7.25 : 1 |
| Cure | Room temperature cure after mixing |
| Application | Surface Repair |
| Application Temperature (°C) | 15 to 30 |
| Specific Gravity | Resin: 2.5 to 2.71 (@25°C); Hardener: 1.42 to 1.48 (@25°C); Mixed: 2.13 (@25°C) |
| Viscosity (mPa·s) | Resin: 1200000 to 2100000; Hardener: 1800000 to 3000000; Mixed: 3194000 |
| Compressive Strength (psi) | 19490 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
LOCTITE EA 3478 adalah sistem resin epoksi 2 komponen berisi ferro-silikon. Tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan abrasi yang ekstrem. Cocok untuk memperbaiki part yang aus karena dampak mekanis dan/atau korosi. Membantu mengembalikan toleransi shaft yang aus, memperbaiki jalan kunci yang aus dan rumah yang rusak, mengisi permukaan karena beradu dengan mesin yang aus dan mengembalikannya ke rumah bearing.
Cara Penggunaan :
- Pra-aplikasi: Pastikan permukaan material bersih dari oli, jelaga, dan gemuk menggunakan pembersih solvent
- Penggunaan: Aplikasikan produk secara merata dan tekan hingga tidak ada udara yang terjebak
- Pembongkaran: Pembongkaran mekanikal dengan martil atau pahat
Cara penyimpanan: Simpan produk dalam area atau suhu sejuk dan hindari sinar matahari langsung
Cara Penggunaan :
- Pra-aplikasi: Pastikan permukaan material bersih dari oli, jelaga, dan gemuk menggunakan pembersih solvent
- Penggunaan: Aplikasikan produk secara merata dan tekan hingga tidak ada udara yang terjebak
- Pembongkaran: Pembongkaran mekanikal dengan martil atau pahat
Cara penyimpanan: Simpan produk dalam area atau suhu sejuk dan hindari sinar matahari langsung
Description
LOCTITE EA 3478 is a 2-part, ferro-silicon filled epoxy resin system. It is extremely resistant to corrosion, chemical attack and abrasion. It is ideal for restoring parts worn by mechanical and/or corrosion impact. Helps to restore tolerances to worn shafts, repairing worn keyways and damaged housings, filling pitted surfaces in worn machinery and restoring fit to bearing housings.
Feature
- Resurfaces and repairs worn or corroded metal parts- Excellent machinability
- Ferro-silicon filled system - cures to metal-like finish
- Rebuilds worn parts fast - limits downtime
- Resists corrosion, abrasion, and chemicals
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/LOCTITE%20Superior%20Metal%20Epoxy%20Rosin%202%20Component/LOCTITE%20Superior%20Metal%20Epoxy%20Rosin%202%20Component%20EA%203478%20500g%201set/cyS039446466-1.jpg)