Goodsense Aluminium Composite Panel JXX-9947 Gold 1220x2440x4mm 1sheet
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JXX-9947 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Dimensions (mm) | 1220x2440x4 |
| Color | Gold |
| Appearance | Clean Surface without swell, scraft and aberration |
| Deviation of Dimensions (mm) | Deviation of Diagonal : 5 |
| Thickness Coating (µm) | ≥ 25 |
| Toughness Coating | ≤ 2T |
| Hardness Pencil | ≥ HB |
| Impact Strength (kg.cm) | 50 without paint off and crack |
| Boiling Water Resistance (hour) | Boiling for 2 without change |
| Acid Resitance | Immerse surface with 5% HCI (v/v) for 24h without change |
| Alkali Resistance | Immerse surface with 5% NaOH (m/m) for 24h without change |
| Solvent Resistance (Times) | Clean 100 without change |
| Cleaning Resistance (Times) | ≥ 10000 without change |
| Bending Strength (MPa) | ≥ 100 |
| Flexuous Modulus Elasticity (MPa) | ≥ 2.0x10.4 |
| Cutting Strength (MPa) | ≥ 28.0 |
| 1800 Peel Strength (N/mm) | ≥ 7.0 |
| Salt Haze Resistance (300h) | Not less than Grade 2 |
| Artifical Wathering (4000h) | Artifical Resistance Aberration : ≤ 4.0, Aging Resistance out of Ligth : Not less than Grade 2 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan