Creality Printer 3D Ender 3 S1 PRO 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Ender 3 S1 PRO
Unit 1pc
Molding Technology FDM (Fused Deposition Modeling)
Build Volume (mm) 220x220x270
Machine Size (mm) 490x455x625
Package Dimensions (mm) 510x510x280
Printing Speed (mm/s) ≤160, 1500
Printing Precision (mm) ±0.1
Layer Height (mm) 0.1~0.35
Filament Diameter (mm) 1.75
Nozzle diameter (mm) 0.4 (standard)
Nozzle Temperature (°C) up to 300
Heated Bed Temperature (°C) up to 110
Build Surface Spring Steel PEI Magnetic Build Plate
Extruder "Sprite" full metal dual gear direct extruder with 1:3.5 Gearing
Extruder Material Full-metal
Display 4.3 Color Touch Screen
Rated Voltage (V) 100-120/ 220-240/ 50-60Hz
Rated Power (W) 350
3D File Format STL/ OBJ/ GCODE (after slicing)
Supported Filament PLA/ ABS/ PETG/ Wood/ TPU/ PA
Slicing Software Creality Print/ Cura/ Simplify 3D/ Repetier-Host
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Hotend bisa sampai 300 derajat, bisa print bahan khusus seperti Nylon PETG ABS
- All metal hotend jadi mengurangi kendala clogging dikarenakan heatcreep
- Bed magnetic PEI khusus untuk 3D Printing print lebih nempel dan gampang dilepas
- Menggunakan direct driver terbaru model Sprite direct dual gear extruder (direct extruder) bisa print bahan flexible dengan gear ratio 1:3.5
- Auto-Resume Print, kalau listrik mati bisa lanjut print kembali
- Filament sensor buat detect filament habis
- Autoleveling dengan CRTouch Terbaru
- Dual Z Axis lebih stabil
- Ketelitian Print sampai 0.05 mm
- Kerangka Full besi jadi sangat kokoh
- Heat bed bisa sampai 100 derajat
- Motherboard 32bit dengan IC Driver TMC (silent driver)
- Dual Z axis motors/lead screws untuk pergerakan lebih presisi
- CR Touch, sensor terintegrasi utk membantu proses bed leveling
- Dilengkapi belt tensioner knob untuk maintenance lebih gampang
- Integrated toolbox, tempat penyimpanan perkakas terintegrasi
- Penempatan PSU di bawah bed, lebih rapi dan elegan
- Bed PC Spring Steel, gampang melepaskan hasil cetakan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan