LEXEES Collet ER32 (Chuck Kolet) 5mm 1pc

#Nomor SKU S039419361
Wishlist
Rp80.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ER32
Unit 1pc
Size (mm) 5
Range 2-20
D (mm) 33
D1 (mm) 32
D2 (mm) 29.2
L (mm) 40
L1 (mm) 30.9
L2 (mm) 7.16
L3 (mm) 5.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2023
Terakhir Diperbaharui 13 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Collet (ER) type clamping yang paling banyak di gunakan di dunia dan biasanya ditemukan dalam rangkaian standar seperti: ER-8, ER-11, ER-16, ER-20, ER-25, ER-32, ER-40, dan ER-50. Angka angka ukuran mewakili diameter dengan range ukuran yang bervariasi jadi sesuaikan dengan kebutuhan, Collet ini biasanya digunakan dalam operasi Milling, Drilling, dan Tapping, Collet ER sangat wajib dimiliki setiap workshop.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan