BULL Generator Inverter Silent (Genset Inverter) BX20 1unit

#Nomor SKU S039416575
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BX20
Unit 1unit
Rated Voltage (V) 230
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Power (kW) 1.8
Starting Power (kW) 2.2
Rated Current (A) 7.5
Phase Single
Protection Class IP23M
Power Factor 1
Rated Ambient Temperature 250
Performance Class 61
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan