Himel Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit) HDB9H63A3 3Pole-18mm AC-C-10kA 16A 1pc

#Nomor SKU S039400208
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDB9H63A3
Unit 1pc
Poles Description 3P
Ambient Air Temperature (°C ) Operation : -30 to 70
[Ue] Rated Operational Voltage (V) 400 AC
Protection Type Overload protection, Short-circuit protection
Dimensions (HxWxD) (mm) 86x54.0x73.5
[In] Rated Current (A) 16
Clamping Connection Capacity (mm²) ≤25
Pollution Degree 2
Mounting Support 35mm DIN rail
[Ui] Rated Insulation Voltage (V) 500
Tightening Torque (N m) 2 to 2.5
Curve Code C
Magnetic Tripping Limit 5 to 10 x In
Breaking Capacity (kA) 10.0
Mechanical Durability (cycles) 20000
Electrical Durability (cycles) 10000
9Mm Pitches 6.0
Screw Type M5
SNI License Yes
SNI Number PTHI/009-MGI-086/VI/23
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The product images shown are for illustration purpose only and may not be an exact representation of the product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait