INGCO Thickness Planer TP15003 1unit

#Nomor SKU S039398017
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TP15003
Unit 1unit
Voltage (V/Hz) 220-240, 50/60
Input Power (W) 1500
No Load Speed (rpm) 9000
Maximum Cutting Length (mm) 127
Maximum Cutting Width (mm) 318
Maximum Cutting Depth (mm) 2.5
Cutting Thickness (mm) 5-153
Feeding Speed (m/minute) 8
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan