Oleo Vane Pump 20VQ-8A-1C20R 1pcs

#Nomor SKU S039394200
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20VQ-8A-1C20R
Unit 1pcs
Code Of Series 20VQ
Displacement (mL/r) 26.5
Maximum Pressure (MPa) 17.2 (Using anti-wear oil or phosphate ester fluid); 12.4 (Using water glicol fluid); 10.9 (Using water in oil emulsion)
Maximum Speed (rpm) 2800 (Using anti-wear oil or phosphate ester fluid)
Displacement Codes 8 Pump Port Connection A-Sea 4
Mounting Type No Marks Flange Mouting F-Foot Mounting
Shaft Extension 1-Straight Shaft with Key 151-Spline Shaft
Outlet Port Position C-The Same Side of Inlet
Designing No. 20
Direction of Rotation L-Counterclockwise No Marks Clockwise Rotation
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan