TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel) FDG3000 FAW-VW Series 2.7kW 1unit

#Nomor SKU S039389473
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FDG3000
Unit 1unit
Frequency (Hz) 50
Rated Voltage (V) 220
Rated Current (A) 12.3
Rated Power Coefficient of Performance (kW) 2.7
Maximum AC Output (kW) 3
Dimensions (cm) 72x47x57
Count Output (kW) 3.68
Berat (Kg) 32.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2023
Terakhir Diperbaharui 02 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan