ASIMETO Internal Micrometers 209-11-0 (6-12mm) - (Unit + Calibration) 6-8mm 1unit

Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 209-11-0
Unit 1unit
Range (mm) 6-8
Resolution (mm) 0.001
Accuracy (mm) 0.004
Setting Ring (mm) 6
Extension Rod (mm) 100
Protection Level IP65
Dimension L (mm) 53.5
Dimensions (mm) 0.5
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Ratchet stop
- Setting ring supplied
- Measuring contact points are designed to allow measurements near to the bottom of blind holes
- Models up to and including 6mm/.24inch have two measuring models point, models (over 6mm/.24inch) with three measuring points

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait