ASIMETO Digital Internal Micrometers 208-26-0 Three Point (12-100mm) - 208 Series (Unit + Calibration) 20-25mm 1unit

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 208-26-0
Unit 1unit
Range (mm) 20-25
Accuracy (mm) 0.004
Rod Length (mm) 90
Extension Rod (mm) 150
Setting Ring (mm) 25
Dimension L (mm) 90
Dimension A (mm) 0.5
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Setting ring supplied
- Measuring contact points are designed to allow measurements near to the bottom of blind holes
- Additional extensions can be added to increase the measuring depth
- Measuring surfaces are carbide

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan