monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis) Black 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S039355966
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp2.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Color Black
Length (mm) 100
Width (mm) 2.5
Banding range (mm) 2-22
Min. Loop Tensile Strength (kg) 8
Material Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
Locking Style Self-Locking
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2023
Terakhir Diperbaharui 12 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk