PROPAN Flexible Acrylic Sealant PAS-100 Proseal Warna White 300ml 1pc

#Nomor SKU S039347596
Wishlist
Rp79.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAS-100
Unit 1pc
Size (ml) 300
Color White
Appearance Colored Paste
Chemical Type Acrylic Water Based
Solid by Volume 0.7
Specific Gravity (g/cc) 1.55
Tool Working Time at 30°C (minute) 15
Tack Free Time at 30°C (minute) 15-30
Paint Ability After Film Already Dry, Over 3 Hours For Emulsion Paint And Over 3 Days For Oil Based Paint
Full Cure (5x5mm) 2-3 Days (Depend On Temperature and Thickness)
Movement Accomodation Low Movement (±10%)
Application Condition (°C) 25-35 (60 -80%RH)
Application Method Caulking Gun
SubstRate Concrete, Wood, Ceramic, Brick, Plasterboard, Etc
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PROSEAL PAS-100
PROSEAL FLEXIBLE ACRYLIC SEALANT PAS-100 adalah sealant yang mempunyai kelenturan yang sangat luar biasa, merupakan bahan pengisi acrylic yang cocok digunakan untuk mengisi dan mengikat celah atau sambungan. Dapat digunakan untuk aplikasi area interior dan eksterior (yaitu area dimana tidak terkena air secara langsung atau dimana tempat air menggenang). PROSEAL FLEXIBLE ACRYLIC SEALANT dapat merekat dengan baik pada permukaan plaster, gypsum, kayu, batu bata, beton, permukaan yang dicat dan keramik. PROSEAL FLEXIBLE ACRYLIC SEALANT dapat dicat dan tahan terhadap air, kelembaban dan jamur.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Fleksibel
- Elastis
- Dapat dicat
- Daya rekat kuat

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait