PROPAN Flexible Acrylic Sealant

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Size (ml)300
AppearanceColored Paste
Chemical TypeAcrylic Water Based
Solid by Volume0.7
Specific Gravity (g/cc)1.55
Application Condition (°C)25-35 (60 -80%RH)
Application MethodCaulking Gun
Full Cure (5x5mm)2-3 Days (Depend On Temperature and Thickness)
Movement AccomodationLow Movement (±10%)
Paint AbilityAfter Film Already Dry, Over 3 Hours For Emulsion Paint And Over 3 Days For Oil Based Paint
SubstRateConcrete, Wood, Ceramic, Brick, Plasterboard, Etc
Tack Free Time at 30°C (minute)15-30
Tool Working Time at 30°C (minute)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PROSEAL PAS-100
PROSEAL FLEXIBLE ACRYLIC SEALANT PAS-100 adalah sealant yang mempunyai kelenturan yang sangat luar biasa, merupakan bahan pengisi acrylic yang cocok digunakan untuk mengisi dan mengikat celah atau sambungan. Dapat digunakan untuk aplikasi area interior dan eksterior (yaitu area dimana tidak terkena air secara langsung atau dimana tempat air menggenang). PROSEAL FLEXIBLE ACRYLIC SEALANT dapat merekat dengan baik pada permukaan plaster, gypsum, kayu, batu bata, beton, permukaan yang dicat dan keramik. PROSEAL FLEXIBLE ACRYLIC SEALANT dapat dicat dan tahan terhadap air, kelembaban dan jamur.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Fleksibel
- Elastis
- Dapat dicat
- Daya rekat kuat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan