Thermo Scientific Cell Factory 169102 High Density 52 52 Tray Layers, Sterile, Nunclon Delta 32864cm², 335x205mm 1unit

#Nomor SKU S039332028
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 169102
Unit 1unit
Deskripsi 52 layers
Sterile Yes
Surface Nunclon D
Culture Surface (cm²) 32864
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Nunc High Density Cell Factory System offers 30% more surface area and yield than the standard Cell Factory system or similar multi-tray systems for adherent cell culture. Its economic benefits are immediate with impacts across many functions of an organization, as it enables end users to optimize their cell culture manufacturing footprint, reduce material usage and labor-consumption as well as to increase their cell culture yield.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan