Thermo Scientific Bottle Square (Botol Kotak / Botol Lab) 342020-0060 PETG with Cover, Sterile 60ml 1pack(200pcs)

#Nomor SKU S039331427
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 342020-0060
Unit 1pack(200pcs)
Volume (ml) 60
Sterile Yes
Height (mm) 82
Diameter (mm) 41
Neck Internal Diameter (mm) 18
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clear. For the storage of pH-sensitive liquids, such as culture media.
- Gamma-sterilized
- Pyrogen-free
- Non cytotoxic
- Break-resistant
- Leakproof
- Permanent graduation
- Reduced permeability of CO2 and O2
- USP class VI
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait