SAINT-GOBAIN Biopharmaceutical Tubing (Selang Bioproses) 374-750-4 CFlex Formulation 374 Clear 60A 19.0x25.4mmx4.5m 1pc

Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 374-750-4
Unit 1pc
Internal Diameter (mm) 19.0
Outer Diameter (mm) 25.4
Standard Coil Length (m) 4.5
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supplied in 15m or 4.5m coils.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan