Joinwit LAN Tester

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ApplicationSTP / UTP twin twisted cable
Scope1350M (31,200 FT)
Calibration accuracy3% ( 0.5m or 1.5 ft) (calibrating cable > 5 M)
Shipment accuracy5% ( 0.5m or 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable)
DisplayM or FT
Working Temperature (°C)-10 to 60
Dimensions (mm)180 x 80 x 40
Power Supply4 AA batteires (NOT included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SC8108 CAT5 RJ45 Network LAN Length Cable Tester Meter Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R).
ISI KEMASAN/PAKET
1 X Network tester
1 X User manual
Warning
Batteires (NOT included)
Kegunaan
1. Mudah dioperasikan 2. Memeriksa kesalahan kabel dari 5E & 6E kabel, 3. Hubung singkat, kawat jumper, membalikkan koneksi dan cross-talk gangguan 4. Cari lokasi kabel atau koneksi error 5. Mengukur panjang kabel, dan menemukan lokasi sirkuit terbuka dan sirkuit pendek.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan