Logitech Laser Pointer Remote R500S Graphite 123.6x36.6x24.7mm 1pc

#Nomor SKU S039307040
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R500S
Unit 1pc
Dimensions (mm) 123.6x36.6x24.7
Receiver Dimensions (mm) 25x17.5x6.6
Laser Class 1 Laser
Laser Max Output (mW) Less Than 0.039
Laser Wavelength (nm) 640-660 (Red Light)
Battery Life 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
Indicator Light (LED) Connectivity and Battery LED
Connection Type Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
Wireless Range (m) 20
Compatibility Logitech Proprietary Receiver Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
Compatibility Bluetooth Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
Packaging Contents Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
Color Graphite
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 November 2023
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PRESENTASI DENGAN MULUS
Menghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.
Fitur
CUKUP FOKUS PADA PRESENTASIMU SAJA
R500s adalah remote presentasi yang sederhana, andal, dan tidak merepotkan sehingga kamu dapat fokus pada penyajian presentasi yang luar biasa.

NAVIGASI SLIDE YANG INTUITIF
Desain tiga tombol R500s berarti kamu dapat menavigasi slide presentasi dengan mudah dan percaya diri tanpa perlu melirik jemarimu.

LASER POINTER MERAH
Tunjuk area fokus di presentasimu dengan pointer laser merah terang yang mudah digunakan ini.
Jika kamu menyampaikan presentasi di layar TV & LCD dan memerlukan digital pointer, cobalah

LOGITECH PRESENTATION APLIKASI
Kustomisasi fungsi tombol, pantau daya tahan baterai, dan tetapkan pengatur waktu di layar dengan menggunakan Logitech Presentation Aplikasi. Tidak perlu khawatir komputer akan masuk ke mode sleep, aplikasi ini akan menjaganya tetap aktif saat kamu menyajikan presentasi.

JANGKAUAN OPERASI 20 METER
Hubungkan R500s ke komputermu via receiver USB atau teknologi Bluetooth® rendah energi. Kamu bebas bergerak dan menyampaikan presentasi dari jarak sejauh 20 m.

DIDESAIN UNTUK PEGANGAN YANG ERAT
R500s Laser Presentation Remote telah didesain agar sesuai dengan telapak tanganmu dan permukaan karet yang lembut serta tombol berteksturnya memungkinkan pegangan yang mantap saat menyajikan presentasi.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan