KYOTO TOOL (KTC) Wiper Arm Remover AP204 162mm 1pc

#Nomor SKU S039306746
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP204
Unit 1pc
Size (mm) 162
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 November 2023
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application
Can be used on vehicles ranging from light to RVs that use full-con and semi-con type shield wipers.
* There are some vehicle types that cannot use this system.

Characteristics
Once the wiper arm is attached, removal can take place easily with only little effort.

Full-con shield, wipers
Type of pivot part of the wiper arm is hidden by the bonnet.

Semi-con shield, wipers
The pivot part of the wiper arm pivot visible.
Use
Exclusive tools for removing car wiper arms.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan