Anton Paar Compact Raman Spectrometer Cora 5001 Dual 532Nm and 785Nm Optical Fiber 384x355x168mm 1unit
Rp2.699.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Cora 5001 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 384x355x168 |
| Environmental Operating Conditions (°C) | 10 to 35, Non-condensing |
| Environmental Storage Conditions (°C) | -10 to 50, Non-condensing |
| Power Supply Line Power Supply Input (V) | 115/230 AC (50/60Hz) |
| Power Supply Car Adapter Input (V) | 9 to 34 DC |
| Power Consumption Line Power Input (VA) | Max. 100 |
| Power Consumption DC Input (VA) | Typical 30 (60 When Optional Battery Is Charged) |
| Battery (Optional) | Lithium-ion, Run Time 1.5 Hours (Typical 3 Hours), Recharge 8 Hours |
| Antarmuka | 4x USB (2.0), 1x Ethernet (Reserved: 1x CAN Out, 1x USB to PC) |
| Wireless Connectivity | WiFi Adapter (Optional) |
| Spectral Libraries | Factory Library, User-built, 3rd Party Options |
| Security | User Roles With Customizable Permissions, User Password Logins |
| Excitation Wavelength (nm) | 532, 785 |
| Spectral Range 533nm (cm-¹) | 200 to 3500 |
| Spectral Range 785nm (cm-¹) | 100 to 2300 |
| Resolution FWHM 532nm (cm-¹) | 9 to 12 |
| Resolution FWHM 785nm (cm-¹) | 6 to 9 |
| Laser Power 532nm (mW) | 50 |
| Laser Power 785nm (mW) | 0 to 450 |
| Spectograph | f/2, Transmission Volume Phase Grating (VPG) |
| Berat (Kg) | 9.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawa
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan