IMEX Rotating Laser E60K Include Tripod and Staff - LR1 Receiver 1set(6pcs)

#Nomor SKU S039289391
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E60K
Unit 1set(6pcs)
Range Diameter (mm) 300
Accuracy (m) 3 @30m
Light Source (nm) 635 (Red Laser)
Waterproof/Shock Resistant IP54
Power 4xAA Alkaline
Detector Course and Fine
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Imex E60 adalah sebuah alat level laser rotary yang inovatif dan terjangkau dari Imex. Alat ini memiliki fungsi satu tombol yang ekonomis, memudahkan pengguna untuk melakukan penyejajaran umum dengan mudah dan cepat. Dilengkapi dengan tripot dan staf, serta target plate dan hard carry case untuk kemudahan penyimpanan dan transportasi.

Dengan jangkauan hingga 400m, alat ini sangat cocok digunakan oleh kontraktor yang tidak membutuhkan level setiap hari.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan