SPL Microplate (Pelat Mikro) 38196 96 Well (Medibinding) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S039287731
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 38196
Unit 1pack(10pcs)
Material PS
Surface Type Medibinding
External Dimension (WxLxH) (mm) 85.40x127.60x14.40
Bottom Surface Area (cm²) 0.33
Total Volume (μl) 300
Working Volume (μl) 200
Berat (Kg) 9.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2023
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SPL Life Sciences manufactures microplates for diagnostic and immunological researches.
SPL provides researchers with a wide variety of microplates dedicated to immunoassay.


- Multibinding : Suitable specifically for adsorbing hydrophilic molecules. (Antigen ELISA)
- Maxibinding : Modified polystyrene surface for higher binding capacity for proteins and other molecules with both hydrophilic and hydrophobic regions. (Recommended for most ELISA experiments)
- Medibinding : Surface adsorbs proteins and molecules that consists of interrmediate hydrophobic and hydrophilic properties. (Antigen/Antibody ELISA; More hydrophbic compared to Maxibinding Plates)
- Unibinding : Suitable for adsorption of hydrophobic molecules. (Antigen ELISA)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Untuk konfirmasi ketersediaan barang mohon tanyakan terlebih dahulu.
Feature
- 8well strip type
- Lid not included
- Developed for immunoassay(ELISA) and general binding assay
- Flat bottom
- Uniform surface homogeneity
- Raised rims on the wells
- Alphanumeric labelling
- Designed for easy handling and automation

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait