Niko Rice Cooker (Penanak Nasi) NK 18 BTQ 1.8L 1unit

#Nomor SKU S039282682
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NK 18 BTQ
Unit 1unit
Capacity (L) 1.8
Body Plate Material Iron
Top Bottom Body Material Plastic
Inner Pot Material Teflon
Heating Element 1 Cooking + 1 Warmer
Function Cooking, Warming, Steaming
Accessories Measuring Cup, Rice Spoon, Nest, AC Cable
Product Dimension 280x265x280
Power Cooking (W) 350
Voltage AC (VAC) 220
Frequency (Hz) 50
Inner Dimension (mm) 285x285x297
Power Warm Mode (W) 40
SNI License Yes
SNI Number 005/W/Pro/B/1/2022
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan