Niko Food Chopper KATANA PRO GOLD Gold 1unit
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KATANA PRO GOLD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | Max. 2.5 (Large Glass); 1 (Small Glass) |
| Number of Blade | 3 (Large Glass); 2 (Small Glass) |
| Motor Speed | 1 |
| Function | Grind, Chop, Puree |
| Speed (rpm) | 3137 |
| Color | Gold |
| Product Dimension (mm) | 230x170x360 |
| Inner Dimension (mm) | 340x208x305 |
| Outer Dimension (mm) | 646x356x642 |
| Power (W) | 350 |
| Voltage AC (VAC) | 220 |
| Frequency PLN (Hz) | 50 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 6373.153/97.040/1/2022 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Terinspirasi keotentikan para samurai di Jepang dengan pedang KATANA-nya maka dengan ini NIKO menghadirkan Food Chopper yang dirancang khusus dan dilengkapi oleh berbagai alat bantu untuk mempermudah Anda dalam mengolah bahan makanan dan bumbu dapur. dengan kemampuan menggiling, mencacah dan menghaluskan maka memasakan menjadi lebih cepat, praktis dan efisien. selain itu food Chopper ini mempunyai 2 pilihan kecepatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Kelengkapan :
– 1 buah gelas kapasitas 2.5 Liter
– 1 buah gelas kapasitas 1 liter + 2 Bilah pisau
– 3 bilah pisau pemotong
– 1 buah pengocok telur
– 1 buah pengupas bawang
Kelengkapan :
– 1 buah gelas kapasitas 2.5 Liter
– 1 buah gelas kapasitas 1 liter + 2 Bilah pisau
– 3 bilah pisau pemotong
– 1 buah pengocok telur
– 1 buah pengupas bawang
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan