SMC Zero Differential Pressure Type/Pilot Type 2 Port Solenoid Valve VXZ230 Series VXZ230BF 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VXZ230BF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | DC24 |
| Number of Ports | 2 |
| Opening Diameter | 3/8 |
| Suitable fluid | For air |
| Type of Lead Wire Extraction | Grommet (with surge voltage protection circuit) |
| Type Of Thread | Rc |
| M Code | 57612931 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- Improvement of corrosion resistance improvement special magnetic material adoption- Reduction of power consumption ((DC specification))
VXZ22: 8W → 7w
VXZ23: 11.5W → 10.5W
- Flame retardant UL94V-0 Fame-backed mold coil material
- Protection grade:: IP65
- Easy maintenance by improving maintenance nuts.
- Reduces metal sounds at the time of operation by a special structure of silent structure. (DC specification)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan