SMC Zero Differential Pressure Type/Pilot Type 2 Port Solenoid Valve VXZ230 Series VXZ230AFXB 1pc

#Nomor SKU S039176547
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VXZ230AFXB
Unit 1pc
Voltage (V) DC24
Number of Ports 2
Opening Diameter 1/4
Suitable fluid For air
Type of Lead Wire Extraction Grommet
Type Of Thread Rc
M Code 57612712
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Improvement of corrosion resistance improvement special magnetic material adoption
- Reduction of power consumption ((DC specification))
VXZ22: 8W → 7w
VXZ23: 11.5W → 10.5W
- Flame retardant UL94V-0 Fame-backed mold coil material
- Protection grade:: IP65
- Easy maintenance by improving maintenance nuts.
- Reduces metal sounds at the time of operation by a special structure of silent structure. (DC specification)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan