Wintech Plasma Cutting Inverter (Mesin Potong Plasma) CUT 120 igbt 3 to 380V, 50/60Hz 1unit

#Nomor SKU S039112514
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CUT 120
Unit 1unit
Max. Cutting (mm) 40
Maximum Current (A) 120
Material Carbon Steel/Low Alloy Steel/Stainless Steel
Quality Cutting Thickness (mm) 1-25
Sheet Type (mm) 2/4 (Aluminium Sheet)
Working Gas Pressure (MPa) 0.4-0.6
Input Voltage AC (V) 3PH 380±15%
Accessories Plasma Cutting PT-31, Ground Clamp, Reducing Valve
Input Power (kVA) 15.4
Input Frequency (Hz) 50
Current Adjust Range 30-120
No. Load Voltage (V) 282
Duty Cycle (A) '120 60%; 92 100% at 40°C
Efficiency 0.85
Protection Grade IP215
Insulation Grade F
Cutting Current (A) 30/40
Machine Dimension (mm) 715x375x560
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Mengadopsi teknologi Inverter MOS tube canggih, padat, rendah dalam kerugian saat pemakaian dan mempunyai output yang tinggi.
-Program kontrol PWM dan digital yang canggih, keandalan dalam mesin las, dan memenuhi proses pengelasan persyaratan ke tingkat yang lebih besar
-Desain yang eksklusif, respon cepat, pengelasan yang sukses 100%
-Dengan fungsi 2T/4T, mudah dalam pengelasan, efisiensi pengelasan yang tinggi
- Pemotongan kecepatan tinggi, pemotongan yang kecil, vertikal dan pemotongan yang halus,
-Kisaran jaringan listrik yang berlaku (AC187-253V) jaringan listrik, kemampuan beradaptasi dengan jaringan yang kuat, kapasitas beban tinggi yang berkelanjutan, cocok untuk waktu operasi pabrik dengan jangka waktu yang lama.
-Mengadopsi kipas berkecepatan tinggi, emisi panas yang cepat dan menyeluruh, kemampuan siklus mesin las yang tinggi, perlindungan tegangan berlebih, arus berlebih, dan panas berlebih.
-Cocok Pembuatan perangkat keras. instalasi konstruksi dan dekorasi, pabrik lembaran logam

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait