TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) GT-BH2106 16oz 1pc

#Nomor SKU S039111609
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp66.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-BH2106
Unit 1pc
Length (mm) 325
Material Carbon Steel
Dimension 1 (mm) 325
Dimension 2 (mm) 105
Dimension 3 (mm) 29
Dimension 4 (mm) 40
Dimension 5 (mm) 23
Dimension 6 (mm) 23
Dimension 7 (mm) 27
Size (lbs) 1
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 16 OZ
Tekiro Palu Kambing 16 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.
Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.
Material : Heat Treated Carbon Steel
Feature
-Powder coating and heat treated carbon steel hammer
-Drop forged for extra stregth
-Fiberglass handle with non slip rubber grip

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk