SMC Process Valve VNB20 Series (Katup Proses / Katup Elektromagnetik) VNB204A-15A 1pc

#Nomor SKU S039074393
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VNB204A-15A
Unit 1pc
Body Material (-) Standard type
Material (Seal) (A) NBR seal
Type VNB2
Number of Ports 2
Pilot System (-) Standard type
Pipe Connection Diameter (15A) 1/2
Type of Acting Pilot type
Type of Switching (4) N.C. 1 MPa - Φ11
Type Of Thread (-) Rc
M Code 29969082
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Various style control control.
A wide range of fluids such as air, water, oil, gas, and vacuum can be used by selecting body materials and seal materials.
Air -opent type, external pilot electromagnetic form.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan