ALDO Pipe Cleaner Machine Drainer (Pembersih Saluran Air) 18-2055-7825 1unit

#Nomor SKU S038955150
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18-2055-7825
Unit 1unit
Type 7825
Voltage (V/Hz) 230/50
Input Power (W) 250
Maximum Speed (rpm) 1400
Soft Cabe Diameter (mm) 12.7
Soft Cabe Length (m) 15
Drain Line Capacity (inch) 2-4
Berat (Kg) 8.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan