Orientalmotor Brushless DC Motor BLM460SHP-GFV 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BLM460SHP-GFV |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shaft/Gear Type | Pinion Shaft (Gearhead required - sold separately) |
| Electromagnetic Brake | Not Equipped |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Output Power (W/HP) | 60 (1/12) |
| Safety Standards | UL CSA CE |
| Insulation Resistance at 500VDC Megger (MΩ) | 100 or more |
| Ambient Temperature Range (°C) | (Motor) 0 to 40 (Non-Freezing); (Driver) 0 to 50 |
| Degree of Protection | IP66 (excluding mounting surface) |
| Frame Size (mm) | 80 |
| CE marking | Low Voltage Directives |
| Dielectric Strength at 50Hz (kVAC) | Sufficient to withstand 1.5 |
| Temperature rise | (Winding) 50 ; (Case) 40 |
| Ambient Humidity | 85% or less (Non-condensing) |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Pinion shaft motor for use with a gearhead (sold separately).
*Pinion Shaft not shown.
*Pinion Shaft not shown.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan