Orientalmotor Axial Fan Kit MRS Series T-MRS16-TTM-G 160mm 1pc

#Nomor SKU S038908477
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-MRS16-TTM-G
Unit 1pc
Fan Type Axial Flow
Frame Size (mm) 160
Power Supply (V AC) Three-Phase 220/230
Frequency (Hz) 50, 60
Current (A) 0.17 (200 VAC, 60Hz); 0.18 (220/230 VAC, 60Hz); 0.19 (200 VAC, 50Hz)
Connection Type Terminal Box
Speed (rpm) 2800 (200 VAC, 50 Hz); 3250 (200 VAC, 60 Hz); 3300 (220/230 VAC, 60 Hz)
Maximum Air Flow (cfm) 219 (200 VAC, 50 Hz); 258 (200/220/230 VAC, 60 Hz)
Maximum static pressure (Pa) 127 (200 VAC, 50Hz); 157 (200/220/230 VAC, 60Hz)
Noise Level (dBa) 49 (200 VAC, 50Hz); 52 (200 VAC, 60Hz); 53 (220/230 VAC, 60Hz)
Fan Kit Fan, Finger Guard, Mounting Screws
Insulation Class (°C) Class E (120), Recognized as Class A (105) by UL and CSA standards.
Operating Temperature Open/Close (°C) 120±5/77±15
Ambient Temperature Range (°C) -10 to 60
Alarm Type Electronic
Alarm Activation Speed (rpm) 1800 ± 300
Output mode Open-collector output
Max. Current (mA) 5
Maximum Applied Voltage (VDC) 30
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Axial fans use a propeller to create a flow of air the direction of the axis of rotation. Because they create a large airflow, axial fans are optimal for a wide variety of cooling and other airflow needs.High efficiencyLow noiseAlarm typeFan kit features axial flow fan, finger guard and mounting screws in a single package.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan