Orientalmotor Axial Fan Kit MRS Series

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Fan TypeAxial Flow
Frequency (Hz)50, 60
Ambient Temperature Range (°C)-10 to 60
Insulation Class (°C)Class E (120), Recognized as Class A (105) by UL and CSA standards.
Operating Temperature Open/Close (°C)120±5/77±15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Axial fans use a propeller to create a flow of air the direction of the axis of rotation. Because they create a large airflow, axial fans are optimal for a wide variety of cooling and other airflow needs.High efficiencyLow noiseAlarm typeFan kit features axial flow fan, filter and mounting screws in a single package.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan