Orientalmotor Rack And Pinion Speed Control System LM2F20DSC6ECM-4 400mm 1pc

#Nomor SKU S038840500
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM2F20DSC6ECM-4
Unit 1pc
Frame Size (mm) 60
Electromagnetic Brake Equipped
Linear Direction Vertical
Motor Type DSC Series (Speed Control)
Stroke (mm) 400
Power Supply (V AC) Single-Phase 220/230
Speed Control Range (50/60Hz) (mm/s) 4.8 to 22/4.8 to 25
Basic Rack Speed (mm/s) 20
Max. Vertical Transportable Mass (kg) 11
Power Input AC
Thermal Class 130 (B)
RohS Compliant These Products Do Not Contain Substances That Exceed The Regulation Values In The RoHS Directive.
Safety Standards c-UL CCC CE
CE marking Low Voltage Directives, EMC Directive
Temperature Rise (°C) 80 or less
Overheat Protection Device Impedance Protected
Altitude Above Sea Level (m) 1000
Ambient Temperature Non-Freezing (°C) -10 to 40
Degree of Protection IP20
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rack and Pinion System L Series- DSC Series Equipped is a linear actuator in which a rack and pinion mechanism with a motor have been combined. The on-board AC speed control motor allows for reasonable speed control.
Vertical OperationSpeed Controller and Connection Cables required* (sold separately)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait