WEIDMULLER Universal Relay RCL425615T CO Contact AgNi 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S038719318
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RCL425615T
Unit 1pack(20pcs)
Height (mm) 15.7
Width (mm) 12.7
Protection Degree IP67
Depth (mm) 29
Operating Temperature (°C) -40 to 70
Maximum Operating Temperature (°C) 70
Minimum Operating Temperature (°C) -40
Rated Control Voltage (V) 115 AC
Contact Type 2 CO contact (AgNi)
Continuous Current (A) 8
Rated Switching Voltage (V) 250 AC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan