WEIDMULLER Individual Relays DRL573048L Transparent 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S038685132
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DRL573048L
Unit 1pack(10pcs)
Color Transparent
Height (mm) 28
Width (mm) 41.5
Protection Degree IP20
Depth (mm) 36
Operating Temperature (°C) -25 to 55
Maximum Operating Temperature (°C) 55
Minimum Operating Temperature (°C) -25
Wire Connection Method Flat blade connections (4.8 mm x 0.5 mm)
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Rated Voltage (V) 250
Surge Voltage Category III
Humidity (%RH) 35 to 85 relative humidity level
Status indicator Green LED
Rated Control Voltage (V) 48 DC
Contact Type 4 CO contact (AgSnO)
Max. switching voltage, AC (V) 250
Continuous Current (A) 10
Rated Switching Voltage (V) 250 AC
Dielectric Strength for Control Side - Load Side (kVeff/1min) 2.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan