WEIDMULLER Energy Meter EM220-RTU-4DI2DO-GW Power Measurement/Display for 1-3-Phase Mains 1pc

#Nomor SKU S038678479
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EM220-RTU-4DI2DO-GW
Unit 1pc
Height (mm) 96
Width (mm) 96
Protection Degree IP20, Front panel: IP51
Depth (mm) 74
Type of Connection Screw connection
Operating Temperature (°C) -25 to 55
Maximum Operating Temperature (°C) 55
Minimum Operating Temperature (°C) -25
Storage Temperature (°C) -40 to 70
Stripping Length (mm) 8
Type of Mounting Frontpanel mounting
Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 2.5
Minimum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 0.5
Humidity (%RH) 0-90 (no condensation)
Voltage Type AC
Minimum Frequency Range (Hz) 45
Maximum Frequency (Hz) 65
Voltage Supply (V) 75-270 AC, 100-380 DC
Low Voltage Network 1 phase 2 wire (L + N), 1 phase 2 wire (L1 + L2), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N)
Maximum Wire Cross Section Finely Stranded Two Clampable Wires (mm²) 2.5
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan