Nippon Seiki Jet Cooler BN-VT600K High Performance 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN-VT600K
Unit 1pc
Compatible Fluid Compressed Air (air)
Total Length (mm) 272
Working Pressure (MPa) 0.3 - 0.7
Air Consumption (L/minute) 600
Outlet Rc3/8
Water Inlet (Compressed Air) Rc3/8
TRUSCO Number 401-3123
M Code 37407124
M Code 37407124
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 October 2023
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Just by supplying compressed air, it blows out jet air that is cooler than the inlet air temperature.
Does not use refrigerant or electricity.
Use
For rapid cooling of solder.
For cooling control boxes.
For cooling during plastic processing.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan