Niro Granite Tile Terrazzo Matt GTZ01 Terrazzo Alba 60x60cm 1box(4pcs)

Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GTZ01
Unit 1box(4pcs)
Color Terrazzo Alba
Size (cm) 60x60
Surface Matt
Coverage Area (m²/box) 1.44
Thickness (mm) 9.8
Working Size (mm) 597x597
P-Rating P2
Number of faces 3
Shade Variation V2 (Slightly Noticeable From Tile to Tile)
General Application Floor Area, Wall Area
Areal Application Bathroom, Commercial Indoor, Dining Area, Dry Kitchen, Living Area, Wet Kitchen
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Terrazzo captures the essence of versatility, long-lasting application, and the timeless beauty of terrazzo tiles. Comes in sizes of 60x60cm and 60x120cm with three distinct tones, Terrazzo from Niro Granite serves as a beautiful addition for both residential and commercial spaces.

Coverage Area (m²/box) : 1.44

Niro Granite is certified by ISO Standard
- ISO 10545-2
- ISO 10545-3
- ISO 10545-4
- ISO 10545-6
- ISO 10545-7
- ISO 10545-11
- ISO 10545-12
- ISO 10545-13
- ISO 10545-14

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan