GAE Crimp Terminal For Heavy Duty (Skun) 80003 10mm² M-5 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S038637100
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 80003
Unit 1pack(100pcs)
Cable Size (mm²) 10
Bolt Diameter M-5
Material Copper
Finishing Nickel Plated
Composition of Copper (%) ≥99.92
Electrical Conductivity (%) ≥98
Tensile Strength (N) ≥250
Class A
Dimension A (mm) 12
Dimension B (mm) 12
Dimension D1 (mm) 4.5
Dimension D2 (mm) 6.4
Dimensions d (mm) 7
Dimension L (mm) 21
Dimension S (mm) 1.4
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan