GAE Crimp Terminal For Heavy Duty (Skun)
#Grup produk P108910038
Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material | Copper |
|---|---|
| Finishing | Nickel Plated |
| Composition of Copper (%) | ≥99.92 |
| Electrical Conductivity (%) | ≥98 |
| Class | A |
| Tensile Strength (N) | ≥250 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/12P108910038-1.jpg)
