AXIS Automotive Battery Low Maintenance Premium N 100 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N 100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volt (V) | 12 |
| Capacity 20 Hour Rate (Ah) | 100 |
| Reserve Capacity (minute) | 150 |
| Cold Cranking Amperes SAE (A) | '525 at -18°C |
| Length (mm) | 406 |
| Width (mm) | 174 |
| Height (mm) | 210 |
| Total Height (mm) | 232 |
| Cell Layout | 1 |
| Handle | Drop Down |
| Terminal Shape | A |
| Acid Volume Approx. (L) | 8.1 |
| Capacity 5 Hour Rate (Ah) | 80 |
| Berat (Kg) | 7.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Harga tidak termasuk Accu Zuur
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan